Feszültségmérő 3-48 V AC/DC

Cikkszám: 1881647
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Fáziskereső

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1881647
EAN / GTIN 4010886859643
Gyártó száma 1881647

Leírás

Leírás:

3-48 V
Használat: gépjárművek, haszongépjárművek
LED-ek jelzik a feszültséget a 12, 24, 48 V tartományokban, valamint a polaritást
Elhelyezkedés: beépített szúróegységgel a nehezen hozzáférhető helyeken való használathoz
TÜV és GS tesztelt, IEC/EN 61010-1 (DIN VDE 0411)
Méretek: 145 x 25 x 16 mm
Belső védettség IP40, III. védelmi osztály.

Jellemző:

  • Kialakítás: Gépjárművek és haszongépjárművek, beépített lyukasztóegységgel a nehezen hozzáférhető helyeken történő használathoz
  • Teljes hossz [mm]: 145 mm
  • Mérési tartomány [Volt]: 3-48 V
  • Védelmi osztály [Volt]: 40
  • Védelmi osztály: III
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Tartalmazott elemek: nincs
  • Egyszeri teszt 10 000 V AC feszültséggel: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz