Kivitel:
Főanyag
59% viszkóz, 40% modakril, 1% antisztatikus, laminált, vízálló 16000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 12, 6, 250 g/m²
Zsebek
Lábzseb fújtatóval és patenttal
Elülső zsebek fleece béléssel, Elülső zsebek patenttal és nyomógombbal
Rajzózseb kés- és tollzsebbel
Külső térdvédő zseb
Fontos részletek
Eltávolítható azonosító zseb a lángálló ruházathoz
Trapek
Tapasztott varratok
Hátul meghosszabbított derékpánt
Műanyag cipzáras slicc
Elhelyezhető és levehető merevítő gumival
Külső tanúsító címke
Funkcionalitás
Ol, szennyeződés- és vízlepergető, Víz- és szennyeződéslepergető külső anyag, Lélegző, szélálló anyag, Fémmentes
Kivitel
Rendezhető lábszár alja nyitható hófogóval
Bélés
Bélelt
Reflex
Fényvisszaverő szalag
Fényvisszaverődés
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-erősítés a térden
Leírás:
- Magas minőségű és magas viseletű héjnadrág, amely eredendően lángmentesített
- A réteges öltözékként is használható nadrág szél- és vízálló, így mindenféle időjárásnak kitett környezetben gond nélkül lehet benne dolgozni
- A nadrág nadrágtartók levehetőek és szükség szerint állíthatóak
- A héjnadrág anyaga vékony, nagyon rugalmas és poliésztermentes
- A nadrág felhajtott háttal, vonalzózsebbel, lábszárzsebekkel és térdvédő zsebekkel rendelkezik CORDURA®/Kevlar®/Protal®-erősítéssel
- Az EN 1149-5, EN 14404, EN 13034 szabványok szerint tanúsított
- EN ISO 20471
- EN 343
- EN ISO 11611
- EN ISO 11612
- IEC 61482-2
Szabvány:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN 343, Class 4,3
- EN ISO 20471, Class 2
- EN 13034 PB [6]
- EN 1149-5
- EN ISO 11611 class 2 , A1+A2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, D1, E3, F1
- IEC 61482-2, APC 2
- ATPV - 21 cal/cm²
- ELIM - 19 cal/cm²