Kombinált fogó205 mm

Cikkszám: 187A.20G
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 187A.20G
EAN / GTIN 3662424087141
Gyártó száma 187A.20G
L-szám L60130 8890

Leírás

Leírás:

  • Lapos és ovális betétek, bordázott, nagy vágási teljesítménnyel kombinálva
  • Vágóélek, amelyek tiszta vágást biztosítanak bármilyen típusú huzallal: puha huzal, modern anyagok és zongorahuzal a következő méretek szerint: - 187A.20 G: 2,2 mm 205 kg/mm²
  • A geometria jelentősen csökkenti a vágóerőt az eltolt tengelynek és a speciális vágási profilnak köszönhetően
  • Kivételesen tartós, jól vágó, indukciósan edzett szénacél ötvözet
  • Ergonomikus, csúszásmentes és vegyszerálló PVC markolat a jó hozzáférhetőség feláldozása nélkül
  • Kialakítás: festett, korrózióálló

Jellemző:

  • B [mm]: 26
  • C [mm]: 42
  • E [mm]: 26
  • E1 [mm]: 11.5
  • L [mm]: 205
  • [g]: 300

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz