Kombinált fogó205 mm

Cikkszám: 187A.20CPE
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
Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 187A.20CPE
EAN / GTIN 3662424087264
Gyártó száma 187A.20CPE
L-szám L60130 9237

Leírás

Leírás:

  • Lapos és ovális, bordázott betétek, nagy vágási teljesítménnyel kombinálva
  • Vágóélek, amelyek tiszta vágást biztosítanak bármilyen típusú huzalon: puha huzal, modern anyagok és zongorahuzal a következő méretek szerint: - 187A.20 CPE: 2,2 mm 205 kg/mm²
  • A geometria jelentősen csökkenti a vágóerőt az eltolt tengelynek és a speciális vágási profilnak köszönhetően
  • Speciális tartós, jó vágási tulajdonságú, indukciósan edzett szénacél ötvözet
  • Ergonomikus, vegyszerálló bi-anyag borítással: - Visszarugó - rögzítőgyűrű (a rögzítőgyűrű 10 mm-rel növeli a névleges hosszúságot)
  • Kialakítás: krómozott, korrózióálló

Jellemző:

  • B [mm]: 26
  • C [mm]: 42
  • E [mm]: 11.5
  • L [mm]: 205
  • Zongorahúr Ø[mm]: 2.2
  • [g]: 300

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz