Kombinált fogó165 mm

Cikkszám: 187A.16CPE
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 187A.16CPE
EAN / GTIN 3662424087240
Gyártó száma 187A.16CPE
L-szám L60130 8683

Leírás

Leírás:

  • Lapos és ovális betétek, bordázott, nagy vágási teljesítménnyel kombinálva
  • Vágóélek, amelyek tiszta vágást biztosítanak bármilyen típusú huzalon: puha huzal, modern anyagok és zongorahuzal a következő méretek szerint: - 187A.16 CPE: 1,8 mm 215 kg/mm²
  • A geometria jelentősen csökkenti a vágóerőt az eltolt tengelynek és a speciális vágási profilnak köszönhetően
  • Speciális tartós, jó vágási tulajdonságú, indukciósan edzett szénacél ötvözet
  • Ergonomikus, vegyi anyagoknak ellenálló bi-anyag borítással: - Visszarugó - rögzítőgyűrű (a rögzítőgyűrű 10 mm-rel növeli a névleges hosszúságot)
  • Kialakítás: krómozott, korrózióálló

Jellemző:

  • B [mm]: 21
  • C [mm]: 34
  • E [mm]: 9.5
  • L [mm]: 165
  • Zongorahúr Ø[mm]: 1.8
  • [g]: 195

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz