Géptartó d 60 mm

Cikkszám: 1879197
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyéni árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Gyürütartó 80 mm

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1879197
EAN / GTIN 4010886859728
Gyártó száma 1879197
L-szám L60160 5069

Leírás

Leírás:

Alkalmas 10 x 38 mm-es négyzet alakú lyukakkal ellátott perforált lemezekhez
Horganyzott
Szerszám nélküli kiszállítás

Jellemző:

  • átmérő 1 [mm]: 60,0
  • Felület: horganyzott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • 10 x 38 mm-es négyzet alakú furatokhoz: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz