Dupla villáskulcs-készlet 11 db 4,5-13 mm

Cikkszám: 1879146
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csavarkulcs

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1879146
EAN / GTIN 4010886861387
Gyártó száma 1879146
L-szám L60160 941

Leírás

Leírás:

- Tartalom 10 db: 8 4,5 5,5 6 7 8 9 10 11 12 13
Egyforma szélességű lapok
Szájpozíció 15° és 75°
Króm-vanádium acél 31CrV3, krómozott
Műanyag tokban

Jellemző:

  • Tárolás: Műanyag doboz
  • Anyag: 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz