Leírás:
A TYFIX kézi csúszás csiszoló radír a felületek javítására. A sorjázás, rozsdásodás, polírozás és a szennyeződés és a festék eltávolítása az egyik fő feladata. A TYFIX egy népszerű termék a háztartási készülékek, edények stb. tisztítására rozsdamentes acélból és alumíniumból, különösen az otthonban. A csempe ízületek problémamentes tisztítására is használható.
Jellemző:
- Halmazállapot: 90TY TYFIX
- Gabonaméret: 100.
- Vs/max: 20 m/s
- Specifikáció: C 100 - BE5
- Méret (szé x ma x mé): 50 x 20 x 80 mm
- Átmérő: 50 mm
- Vastagság: 20 mm
- Furat: 80 mm
Előny:
- Jó tartomány
- Univerzálisan használható
Felhasználás:
- Sorjázás, rozsdásodás, polírozás és szennyeződés és festék eltávolítása
- Rozsdamentes acélból és alumíniumból készült háztartási készülékek, edények stb. tisztításához