Leírás:
Biztosítás az akaratlan kioldás ellen
Vanádium acél 31CrV3, csiszolt, krómozott
Egyszerű zárás és kioldás a fogantyú elforgatásával
A kioldási pont aszimmetrikus elhelyezése megakadályozza a munka közbeni akaratlan kioldást
Kifejezetten alkalmas olyan érzékeny területeken történő munkavégzéshez, ahol az elvesztés elleni védelem fontos
Példák: Repülőgépmotorok, mély géptestekben végzett munka
DBGM (Német Szövetségi Hasznos Modell).
Jellemző:
- négyszöghajtás [metrikus]: 12,5 mm
- Hajtómű négyzet [inch]: 1/2″
- Teljes hossz [mm]: 292 mm
- Anyag: Vanádium acél 31CrV3
- Felület: földelt, krómozott
- 1000 V szigetelt: nincs
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs