Mérőfej forgó 18-180 Nm 1/2″

Cikkszám: 1871153
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Cikkszám 1871153
EAN / GTIN 0611702895650
Gyártó száma 1871153

Leírás

Leírás:

  • Az XR sorozatú forgó jeladó a 0,2-1 400 Nm kalibrált tartományban
  • a maximális érték 10% - 100% -a
  • impulzus csavarhúzókkal való használatra alkalmas
  • könnyű kezelhetőség a Quicktec technológiának (érzékelő felismerés) köszönhetően
  • kompatibilis a nyomatékvizsgáló rendszerekkel
  • . UKAS vizsgálati tanúsítvány a BS 7882 szerint

Jellemző:

  • 1000 V szigetelt: Nincs
  • Hajtás rögzítése, négyszögletes [metrikus]: 12,5 mm
  • Meghajtási rögzítés, négyszögletes [angolszász]: 1/2″
  • Nyomaték (max.) [N-m]: 180 Nm
  • Nyomaték (min.) [N-m]: 18 Nm
  • Nyomatéktartomány (min./max.) [N-m]: 18 Nm - 180 Nm
  • Teljes szélesség [mm]: 82,5 mm
  • Teljes magasság [mm]: 58 mm
  • Teljes hossz [mm]: 87 mm
  • Grafikus kijelző: Nincs
  • Mérési pontosság Nyomaték: +/-0,3%
  • Nettó súly [kg]: 0,43 kg
  • REACH regisztráció elérhető: Nincs
  • Túlterhelés elleni védelem: Nincs
  • VDE tanúsítás: Nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz