RM-FCR-1600-H7N-CS-C IC07 Tömör keményfém dörzsárak

Cikkszám: 1870763
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1870763
EAN / GTIN 7291075397581
Gyártó száma 1870763
L-szám L24010 4

Leírás

Leírás:

Fúró - tömör / forrasztott, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm, vágóél hossza (L) 52 mm, teljes hossz (OAL) 170 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 16 mm
  • Vágóél hossza (L) 52 mm
  • Teljes hossz (OAL) 170 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz