RM-FCR-0950-H7N-CS-C IC07 Tömör keményfém dörzsárak

Cikkszám: 1870589
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
Termék fajtája Philips bit

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1870589
EAN / GTIN 7291075397505
Gyártó száma 1870589
L-szám L24010 31

Leírás

Leírás:

Fúrószerszám - tömör / forrasztott, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9,5 mm, vágóél hossza (L) 38 mm, teljes hossz (OAL) 133 mm

Jellemző:

  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 9,5 mm
  • Vágóél hossza (L) 38 mm
  • Teljes hossz (OAL) 133 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz