RM-FCR-0550-H7N-CS-C IC07 Tömör keményfém dörzsárak

Cikkszám: 1870210
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
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
    Termék fajtája Philips bit

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1870210
    EAN / GTIN 7291075397420
    Gyártó száma 1870210
    L-szám L24010 24

    Leírás

    Leírás:

    Fúró - tömör / forrasztott, rögzítési átmérő, gépoldal (DCONMS) 5,5 mm, vágóél hossza (L) 26 mm, teljes hossz (OAL) 93 mm

    Jellemző:

    • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 5,5 mm
    • Vágóél hossza (L) 26 mm
    • Teljes hossz (OAL) 93 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz