Univerzális szögmérő, 150 mm-es pengével

Cikkszám: 187-907-10
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
    Termék fajtája Szögmérő

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 187-907-10
    EAN / GTIN 4550501368971
    Gyártó száma 187-907-10
    L-szám L40010 14416

    Leírás

    Leírás:

    Az univerzális szögmérő a következő előnyöket kínálja Önnek: Lehetővé teszi a gépek, szerszámok és szerelvények nagy pontosságú szögmérését. Magasságméréshez való csatlakozási lehetőséggel és 192-es sorozatú jelölőeszközökhöz való rögzítéssel a tartó segítségével.

    Jellemző:

    Beosztás: 0,5 mm
    Beosztás: 0,001″/0,02 mm
    Inch/Metrikus

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz