Digimatic univerzális szögmérő, pengehossz: 300 mm, inch/metrikus

Cikkszám: 187-552
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
Termék fajtája Szögmérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 187-552
EAN / GTIN 4946368376547
Gyártó száma 187-552
L-szám L40010 7527

Leírás

Leírás:

Digitális, univerzális szögmérő a biztonságos leolvasáshoz jól látható Digitális, kijelzőn keresztül. Automatikus kikapcsolás 10 perc után, egyszerű beállítás a rögzített referenciapontokon keresztül. A mérőrúd teljes hosszában mozgatható és rögzíthető. Finombeállítás bármely szög pontos beállításához. Tartón keresztül csatlakoztatható a 192-es sorozatú magasságmérő és jelölő készülékhez.

Jellemző:

Nulla beállítása: Igen
Számlalépés értéke: 1' (0,01°)
Ismétlési pontosság: 1' (0,01°)
Kijelző: 6,5 mm magas LCD kijelző
ON/OFF: Igen
DATA (kimenet kábellel) / HOLD (kijelző érték): Igen
Inch/metrikus: Inch/metrikus
Szállítási terjedelem: Dobozban, 1x elem
Tápegység: 1 db CR-2032 elem
Az akkumulátor élettartama: kb. 2000 óra

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz