Leírás:
Ez egy Digimatic univerzális szögmérő adatkimenettel, amely a következő funkciókat kínálja Önnek: Biztonságos leolvasás a jól látható digitális kijelzőn keresztül. Automatikus kikapcsolás 10 perc után, egyszerű beállítás a rögzített referenciapontokon keresztül. A mérőrúd teljes hosszában mozgatható és rögzíthető. Finombeállítás bármely szögméret pontos beállításához. Tartón keresztül csatlakoztatható a 192-es sorozatú magasságmérő és jelölő készülékhez.
Jellemző:
Nulla beállítása: Igen
Számjegyek lépcsőfokozata: 1' (0,01°)
Ismétlési pontosság: 1' (0,01°)
Kijelző: 6,5 mm magas LCD kijelző
ON/OFF: Igen
DATA (kimenet a kábellel) / HOLD (kijelzőérték): Igen
Inch/metrikus: metrikus
Szállítási terjedelem: dobozban, 1x elem CR-2.032, 300 mm-es acél vonalzó, tartó a magasságmérőkhöz.
Tápegység: 1 db CR-2032 elem
Az elem élettartama: kb. 2000 óra