Kombinált fogó ,krómozott SLS 160 mm

Cikkszám: 187.16CPESLS
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
    Termék fajtája Multifunkciós fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 187.16CPESLS
    EAN / GTIN 3662424028397
    Gyártó száma 187.16CPESLS
    L-szám L60130 8701

    Leírás

    Leírás:

    • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve, amely megakadályozza a véletlen leejtést.
    • A speciális biztonsági berendezés egy sajtolt acélkábel segítségével, forgatási lehetőséggel a nagyobb munkakomfortért a magasban végzett munka során.
    • Minden típusú huzal vágására alkalmas: Zongorahuzal, puha huzalok, modern anyagok
    • Fe huzal max. 200 kg/mm²
    • .
    • Nagy karos áttétel és eltolt tengely a minimális erőkifejtésért vágáskor.
    • Króm-molibdén-vanádium acél a hosszú élettartam érdekében
    • A vágóélek nagy keménysége: 61/63 HRc
    • .
    • Ergonomikus borítások rendkívül vegyszerálló anyagból
    • Kivehető nyitó nyomórugó, szükség esetén újra behelyezhető.
    • krómozott

    Jellemző:

    • B [mm]: 21
    • C [mm]: 34
    • C1 [mm]: 12
    • E [mm]: 9.5
    • L [mm]: 165
    • [g]: 220

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz