Nyomatékkulcs adatkábellel SE 9x12

Cikkszám: 1869965
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Adatkábel

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1869965
    EAN / GTIN 0611702895865
    Gyártó száma 1869965

    Leírás

    Leírás:

    • Kifejezetten távkapcsoláshoz, számlálási műveletekhez, felügyelethez és ellenőrzéshez gyártósorokon és sorozatgyártásban
    • Vezérelt csavarhúzás 5 -25 N-m tartományban
    • 9x12-es belső téglalap alakú foglalattal
    • Fixált, előre beállítható nyomatékkulcs - skála nélkül
    • A fix beállítás elvégezhető gyárilag vagy a felhasználó által megfelelő vizsgálóberendezéssel
    • Ha gyári fix beállításra van szükség, rendeléskor kérjük, adja meg az N-m értéket (ár kérésre)
    • Inkl. Beállító eszköz a rögzített érték megváltoztatásához
    .

    Jellemző:

    • Hajtáscsatlakozó, téglalap alakú: 9 x 12 mm
    • Hajtás típusa/hajtás: Téglalap alakú tartó
    • Meghúzási irány: Balra és jobbra
    • Kialakítás: kapcsolóhüvellyel és csatlakozókábellel együtt
    • Kioldó mechanizmus: Hosszú kioldóút
    • Nyomaték (min.) [lbf ft]: 4 lbf ft
    • Nyomaték (min.) [lbf in]: 44 lbf in
    • Nyomaték (min.) [Nm]: 5 Nm
    • Nyomaték (max.) [lbf ft]: 18 lbf ft
    • Nyomaték (max.) [lbf in]: 221 lbf in
    • Nyomaték (max.) [Nm]: 25 Nm
    • Alkalmazási tartomány:
      • Összeszerelés
      • Soros összeszerelés
      • Szerkezetgyártás
      • Minőségellenőrzés
    • Teljes hossz [mm]: 415 mm
    • Anyag: Acélcsöves szerkezet
    • Precíziós: +/- 4 %
    • Vizsgálati tanúsítvány: DIN EN ISO 6789-02:2017
    • Biztosító: reteszelőzár
    • Skála típusa: nélkül
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • EPA/ESD változat: nincs
    • Fix beállítás: igen
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs
    • Célcsoportok:
      • Autóipar
      • Ipari

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz