Nyomatékkulcs adatkábellel 1/4″ 5-25 N-m

Cikkszám: 1869876
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Adatkábel

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1869876
    EAN / GTIN 0611702890501
    Gyártó száma 1869876

    Leírás

    Leírás:

    • Kifejezetten távkapcsoláshoz, számolási műveletekhez, felügyelethez és ellenőrzéshez gyártósorokon és sorozatgyártásban
    • Vezérelt csavarhúzás 5 - 25 N-m tartományban
    • 1/4″ négyszögletes meghajtóval
    • Fixált, előre beállítható nyomatékkulcs - skála nélkül
    • A fix beállítás gyárilag vagy a felhasználó által megfelelő tesztberendezéssel elvégezhető
    • Ha gyári fix beállításra van szükség, rendeléskor kérjük, adja meg az N-m értéket (ár kérésre)
    • Inkl. Beállító eszköz a rögzített érték megváltoztatásához
    .

    Jellemző:

    • Hajtás típusa/hajtás: Egyetlen négyszögletes racsni
    • négyszöghajtás [metrikus]: 6,3 mm
    • Hajtómű négyzet [inch]: 1/4″
    • Meghúzási irány: Jobbra
    • Kioldó mechanizmus: Csúszókuplung
    • Nyomaték (min.) [lbf in]: 44 lbf in
    • Nyomaték (max.) [lbf in]: 221 lbf in
    • Nyomatéktartomány (min./max.) [lbf ft]: 4 lbf ft - 18 lbf ft
    • Nyomatéktartomány (min./max.) [Nm]: 5 Nm - 25 Nm
    • Alkalmazási tartomány:
      • Összeszerelés
      • Soros összeszerelés
      • Szerkezetgyártás
      • Minőségellenőrzés
    • Teljes hossz [mm]: 366 mm
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • EPA/ESD változat: nincs
    • Fix beállítás: igen
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs
    • Célcsoportok:
      • Autóipar
      • Ipari

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz