Kivitel:
Főanyag
75% pamut, 24% poliészter, 1% antisztatikus, twill, lángálló antisztatikus, 350g/m²
Zsebek
Lábzseb fújtatóval, telefonzseb és tollzseb
Elülső zsebek ferde irányban
Első zsebek
Eltávolítható azonosító zseb lángálló ruházathoz
Hurok, egy D-gyűrűvel
Metál cipzáras slicc
Külső tanúsító címkék
Bélés
Vattabélés
Funkcionalitás
Bélelt, olaj-, szennyeződés- és vízlepergető
Világítás
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-világítás a térden
Reflex
Tűzálló fényvisszaverő szalagok dupla varrással varrva
Leírás:
- A Multinorm téli nadrág maximális védelmet nyújt Önnek, amikor zord környezetben dolgozik
- Tartó anyagból készült és intelligens zsebes megoldásokkal rendelkezik
- Elősített CORDURA®/Kevlar® térdvédelem
- Tanúsítvány az EN ISO 20471, EN 1149-5, IEC 61482-2, EN 342, EN ISO 11612, EN ISO 11612, EN ISO 11611, EN 13034 PB (6)
- ATPV: 43,0 cal/cm²
Szabvány:
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 4069-1514, 4784-1516 och 4961-1516
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- IEC 61482-2, class 2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- ATPV: 43,0 cal/cm²