Kivitel:
Főanyag
40% modakril, 24% FR viszkóz, 20% poliészter, 10% pamut, 4% aramid, 2% antisztatikus, kettős szövésű, lángálló, antisztatikus, 310 g/m²
Zsebek
Lábzseb fújtatóval, telefonzseb és tollzseb
Elülső zsebek
Fontos részletek
Eltávolítható azonosító zseb a lángálló ruházathoz
Hurok, egy D-gyűrűvel
Metál cipzáras slicc
Külső tanúsító címkék
Bélés
Vattabélés
Funkcionalitás
Bélelt, olaj-, szennyeződés- és vízlepergető
Világítás
CORDURA®/Kevlar®/Protal®-világítás a térden
Reflex
Tűzálló fényvisszaverő szalagok dupla varrással varrva
Leírás:
- Flexibilis, bélelt multinorm téli nadrág víz- és szennyeződéslepergető anyagból
- Kézmelegítő zsebek elöl és két bordás tolltartó zseb, amelyekben papírok is elférnek, tollaknak és egy telefonnak
- A jobb combzseb szögletes, hogy ülés közben kényelmesebb legyen, és hogy könnyen hozzáférjen a zsebhez
- A nadrág előre behajlított térdekkel rendelkezik a további kényelem érdekében
- Az EN 1149-5 szabvány szerinti tanúsítás, EN 342, EN 13034 PB (6)
- EN ISO 20471, 1. osztály
- EN ISO 11611, 1. A1 osztály
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- IEC 61482-2, 2. osztály
Szabvány:
- EN ISO 20471, Class 1
- EN 13034 PB [6]
- EN 342 together with 4069-1513
- EN 342 together with 4069-1514, 4784-1516 och 4961-1516
- EN 1149-5
- Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
- EN ISO 11611, Class 1 A1
- IEC 61482-2, class 2
- EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
- EN ISO 11612 A1, B1, C1, E1, F1
- ATPV: 43,0 cal/cm²