Biztonsági fólia mérete 1

Cikkszám: 1868195
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Egységár ÁFA-val
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1868195
EAN / GTIN 4036976113624
Gyártó száma 1868195

Leírás

Leírás:

Ezek a PVC biztonsági fóliák akár 18 t lehúzóerővel a legnagyobb védelmet nyújtják az aktív biztonság révén a golyóscsapágyak, hajtóműfogaskerekek vagy kisebb alkatrészek hirtelen levágása ellen. A fóliák rendkívül rugalmasak, ezért minden helyzetben használhatók
Méretek: 510 x 915 mm
Kétrétegű hegesztés = dupla biztonság (vastagság à 0,5 mm = 1,0 mm)
Szakadásállóság: hosszirányban 23 N/mm² - keresztirányban 21 N/mm²
Változóan állítható 2 hevederrel
Biztonsági plusz a pattintóknak köszönhetően, ezért nincs zavaró átfedés
UV-álló
Hőmérsékletállóság -25 °C-tól +50 °C-ig
A mellékelt hordtáskában való tárolás hosszú élettartamot garantál.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 510 mm
  • Teljes magasság [mm]: 915 mm
  • Anyag: Polivinil-klorid (PVC)
  • Szakadási ellenállás: hosszirányban 23 N/mm² - keresztirányban 21 N/mm²
  • Erősség: 1 mm
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
  • Megfordítható karok kaphatók: nincs
  • UV-ellenálló: igen
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz