Leírás:
Keresztfej speciálisan edzett és lágyított, nagy erőkkel szemben ellenáll, dupla szakítóerővel történő terhelés lehetséges
Elég erős, kovácsoltvas kialakítás
Külső és belső lehúzószerkezetként is használható a kampók átállításával
Megállító skála a lehúzó kampók egyenletes beállításához. Lehetővé teszi a centrikus és erőoptimalizált kihúzást még a legnagyobb kihúzási erők esetén is
Szintezett kampók, gyorsan állítható
Cserélhető és forgatható nyomóelem (golyó vagy csúcs)
Hőgázzal edzett orsó
Hidraulikus orsóval újra felszerelhető.
Jellemző:
- Karok száma: 2
- Kampók száma: 2
- Kialakítás: 2-karos
- A teljes lehúzóra ható terhelés (max.) [t]: 15 t
- A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 36 mm
- Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 6,5 mm
- Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 28 mm
- Hidraulikus orsó opcionális: 1.06/HSP2
- Szélesség a lapok között [mm: 27 mm
- Skála beosztás elérhető: x
- Használható befogási mélység b [mm]: 200 mm
- Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 350 mm
- Szorítószélesség belső lehúzás a2 (min.) [mm]: 150 mm
- Rögzítési szélesség belső lehúzás a2 (max.) [mm]: 420 mm
- Orsó rögzítése: G3/4″
- Orsó Tolórész típusa: Golyó és pont
- Orsó menetes méret: G3/4x280mm
- Orsó Menethossz (használható) [mm]: 280 mm
- Orsó Felületbevonat: Nitrokarburált
- Orsó Szélesség a lapok között: 27 mm
- Használat/alkalmazás: Hajtószíjtárcsák, kerekek, golyóscsapágyak stb. lehúzásához.
- Húzóerő (max.) [t]: 15
- 1000 V szigetelt: nincs
- 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
- Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
- Párhuzamosan elmozdítható kampó: igen
- Horogfék jelenléte: nincs
- Hidraulikus orsó kapható: nincs
- Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: igen
- Gyorskioldókar rendelkezésre áll: igen
- Csavarok mellékelve: nincs
- Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
- Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
- Az orsócsúcs cserélhető: igen
- Megfordítható karok kaphatók: igen
- REACH-regisztráció elérhető: nincs
- VDE tanúsítás: nincs