Univerzális HIGH POWER 2-karú 200 x 150 mm-es univerzális lehúzó

Cikkszám: 1868160
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
    Termék fajtája Kétkaros lehúzó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1868160
    EAN / GTIN 4036976113518
    Gyártó száma 1868160
    L-szám L60160 6425

    Leírás

    Leírás:

    Keresztfej speciálisan edzett és lágyított, nagy erőkkel szemben ellenáll, dupla szakítóerővel történő terhelés lehetséges
    Elég erős, kovácsoltvas kialakítás
    Külső és belső lehúzószerkezetként is használható a kampók átállításával
    Megállító skála a lehúzó kampók egyenletes beállításához. Lehetővé teszi a centrikus és erőoptimalizált kihúzást még a legnagyobb kihúzási erők esetén is
    Szintezett kampók, gyorsan állítható
    Cserélhető és forgatható nyomóelem (golyó vagy csúcs)
    Hőgázzal edzett orsó
    Hidraulikus orsóval újra felszerelhető.

    Jellemző:

    • Karok száma: 2
    • Kampók száma: 2
    • Kialakítás: 2-karos
    • A teljes lehúzóra ható terhelés (max.) [t]: 10 t
    • A kampótalp szélessége a munkaterületen c1 [mm]: 30 mm
    • Kampótalp vastagsága a munkapontnál e1 [mm]: 3,5 mm
    • Horogláb mélysége felhasználható d2 [mm]: 18 mm
    • Hidraulikus orsó opcionális: 1.06/HSP1
    • Szélesség a lapok között [mm: 22 mm
    • Skála beosztás elérhető: x
    • Használható befogási mélység b [mm]: 150 mm
    • Szorítószélesség külső lehúzás (max.) [mm]: 200 mm
    • Szorítószélesség belső lehúzás a2 (min.) [mm]: 110 mm
    • Rögzítési szélesség belső lehúzás a2 (max.) [mm]: 260 mm
    • Orsó rögzítése: G1/2″
    • Orsó Tolórész típusa: Golyó és pont
    • Orsó menetes méret: G1/2x210mm
    • Orsó Menethossz (használható) [mm]: 210 mm
    • Orsó Felületbevonat: Nitrokarburált
    • Orsó Szélesség a lapok között: 22 mm
    • Használat/alkalmazás: Hajtószíjtárcsák, kerekek, golyóscsapágyak stb. lehúzásához.
    • Húzóerő (max.) [t]: 10
    • 1000 V szigetelt: nincs
    • 3D adatok rendelkezésre állnak: nincs
    • Csúszásgátló eszköz az orsón: nincs
    • Párhuzamosan elmozdítható kampó: igen
    • Horogfék jelenléte: nincs
    • Hidraulikus orsó kapható: nincs
    • Hidraulikus orsóval utólag is felszerelhető: igen
    • Gyorskioldókar rendelkezésre áll: igen
    • Csavarok mellékelve: nincs
    • Rendelkezésre álló rögzítőkonzol: nincs
    • Orsó csúszásgátló eszköz: nincs
    • Az orsócsúcs cserélhető: igen
    • Megfordítható karok kaphatók: igen
    • REACH-regisztráció elérhető: nincs
    • VDE tanúsítás: nincs

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz