Magas láthatósági Shell munkanadrág C152

Cikkszám: 186719773389C152
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Mérettáblázat

Mérettáblázat nadrág/overál

BLAKLÄDER® Mérettáblázatunkban megtalálja, mely méreteket kell figyelembe vennie a BLAKLÄDER® márkánál

Normál férfi méret (182 cm - 186 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Nemzetközi méret Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
42 36 44 C42 XS 72 88 77
44 38 46 C44 XS 76 92 78
46 40 48 C46 S 80 96 79
48 42 50 C48 M 84 100 80
50 44 52 C50 M 88 104 81
52 46 54 C52 L 92 108 82
54 48 56 C54 XL 97 112 83
56 50 58 C56 XL 102 116 84
58 52 60 C58 XXL 107 120 84
60 54 62 C60 3XL 112 124 85
62 56 64 C62 3XL 117 128 85
64 58 66 C64 4XL 122 132 85
66 60 68 C66 5XL 128 137 85
68 62 70 C68 5XL 134 142 85
70 64 72 C70 6XL 140 147 85
Karcsú férfi méretek (170 cm - 174 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
94 40L 40L C94 (146) 80 96 83
98 42L 42L C98 (148) 84 100 84
102 44L 44L C102 (150) 88 104 85
106 46L 46L C106 (152) 92 108 86
110 48L 48L C110 (154) 97 112 87
114 50L 50L C114 (156) 102 116 88
118 52L 52L C118 (158) 107 120 89
Zömök férfi méret (170 cm - 174 cm magasság)
Német rendelési méret FR/ES méret Olasz méret Gyártói adatok Derékbőség cm-ben Csípőbőség cm-ben Belső lábszárhossz cm-ben
21 38C 38C D21 (84) 78 90 74
22 40C 40C D22 (88) 82 94 74
23 42C 42C D23 (92) 86 98 75
24 44C 44C D24 (96) 90 102 76
25 46C 46C D25 (100) 94 106 77
26 48C 48C D26 (104) 98 110 78
27 50C 50C D27 (108) 103 114 79
28 52C 52C D28 (112) 108 118 80
29 54C 54C D29 (116) 113 122 80
30 56C 56C D30 (120) 118 126 81
31 58C 58C D31 (124) 123 130 81
32 60C 60C D32 (128) 128 134 81
33 62C 62C D33 (132) 133 139 81
34 64C 64C D34 (136) 140 144 81

Így mérje
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
Festék gelb / marineblau
Konfekcióméret DE 152
Szabvány/rendelet EN ISO 20471
Termék fajtája Láthatósági kantáros nadrág

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 186719773389C152
EAN / GTIN 7330509701805
Gyártó száma 186719773389C152

Leírás

Kivitel:


Főanyag
100% poliészter, oxford, laminált, vízálló 15000 mm, szélálló, légáteresztő Ret 8, 5, 200 g/m²

Zsebek
Háti zsebek fújtatóval és patenttal
Húzó zseb késtartóval és tolltartóval
Lábzseb fújtatóval és patenttal
Térdvédő zsebek
Extra kivehető körömzseb, CORDURA® körömzsebek, külön megvásárolható (2183)
Belső zseb patenttal

Fontos részletek
Elvehető azonosító zseb
Elasztikus, levehető merevítők
Hófogó tépőzárral és gombos nyitással
Hosszabbított derékpánt hátul, Állítható elasztikus derékrészen
Műanyag cipzáras slicc
Két oldalsó hurok gombos kalapácstartóval

Bélés
Hálós bélés

Funkcionalitás
Lélegző, szél- és vízzáró anyag, szalagozott varrások
Előrehajlított térdek

Erősítés
CORDURA®-erősítés a térdeken, CORDURA® megerősített lábszárszegély

Kivitel
Tépőzárral állítható szegély
Tépőzárral és tépőzárral nyitható és állítható lábszárvég

Kiegészítők
Cikkely 2183

Reflex
Fényvisszaverő részletek a lábakon, fényvisszaverő részletek a zsebeken

Leírás:

  • Magas minőségű és nagy láthatósággal rendelkező, 2. osztályú tanúsítvánnyal rendelkező héjnadrág, amely megfelel a funkcionalitás, a láthatóság és a kényelem minden követelményének
  • A nadrág hálós béléssel rendelkezik a fokozott szellőzés érdekében, hátul megemelt derékrésszel, valamint előre ívelt térdekkel és üléssel az optimális kényelem érdekében
  • A nadrág merevítői levehetőek, a derékrészen állítható derékpántok találhatók azokban a helyzetekben, amikor extra támogatásra van szükséged
  • A nadrág alsó lábszárai megerősítettek, és cipzáras hófogóval is rendelkeznek
  • A nadrág magas láthatósági színével együttműködve a szükséges reflex részletek gondosan elhelyezésre kerültek a lábakon és a zsebeken az optimális láthatóság érdekében
  • A 1867-es nadrág kalapácstartó zsanérokkal van ellátva, lábzseb, összehajtható vonalzó zseb, elülső és hátsó fedél, valamint CORDURA® megerősített térdzseb
  • Megfelelően tanúsított az EN 343 szabvány szerint
  • EN ISO 20471, 2. osztály
  • Kombinált tanúsítás Y

Szabvány:

  • EN 343, Class 4,4
  • EN ISO 20471, Class 2
  • Combination Certification Y

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz