Kivitel:
- Olvasás: 0 001 mm / .00005 hüvelyk
- Védelmi osztály IP65
- LCD-kijelző: 10 mm
- Gyors vezetés
- Csúszó orsó
- Keményfém mérőfelületek
- Orsó rozsdamentes, edzett és simított
- Keret lakkozott
- Hőszigetelt
- Gyári szabvány
Leírás:
Digitális külső mikrométer IP65, integrált vezeték nélküli lineáris, 75-100mm, Abl. 0,001, LCD kijelző 10 mm, fejlett súrlódó tengelykapcsoló, keményfém mérőfelületek, rozsdamentes acél mérőorsó, gyári szabvány, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, ORIGIN, Hold, TOL, beépített rádióval.
Jellemző:
- Hibahatár (mm): 0,003 mm
- Hibahatár (µm): 3 µm
- Hibahatár mérési tartomány µm: 3 µm