Kivitel:
- Olvasás: 0 001 mm / .00005 hüvelyk
- Védelmi osztály IP65
- LCD kijelző 10 mm
- Racsnis ütköző
- Keményfém mérőfelületek
- Orsó rozsdamentes, edzett és simított
- Keret lakkozott
- Hőszigetelt
- Gyári szabvány
Leírás:
Digitális mikrométer IP65, adatváltozó, 0-25mm, Abl. 0,001, LCD-kijelző 10 mm, súrlódó tengelykapcsoló, keményfém mérőfelületek, rozsdamentes acél mérőorsó, gyári szabvány, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, ORIGIN, Hold, TOL
Jellemző:
- Hibahatár (mm): 0,002 mm
- Hibahatár (µm): 2 µm
- Orsó osztása_mm: 0,5
- Hibahatár mérési tartomány µm: 2 µm