Kivitel:
- Olvasás: 0,001 mm / .00005 hüvelyk
- Védelmi osztály IP65
- LCD-kijelző: 10 mm
- Gyors vezetés
- Keményfém mérőfelületek
- Orsó rozsdamentes, edzett és simított
- Keret lakkozott
- Hőszigetelt
- Gyári szabvány
Leírás:
Digitális külső mikrométer IP65, adatkimenet nélkül, 75-100mm, abl. 0,001, LCD-kijelző 10 mm, fejlett súrlódó tengelykapcsoló, keményfém mérőfelületek, mérőorsó rozsdamentes, gyári szabvány, ON/OFF, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, ORIGIN, Hold, TOL
Jellemző:
- IP osztály: 65 IP
- Olvasás: 0,001 mm
- Mérési tartomány (mm): 75 - 100
- Hibahatár (mm): 0,003 mm
- Hibahatár (µm): 3 µm
- Orsó osztása_mm: 0,5 mm
- Orsó átmérője_mm: 6,5 mm
- MIN. mérési erő: 5 N
- Mérési erő MAX: 10 N
Szabvány:
Factory standard