Kivitel:
- Olvasás: 0,001 mm / .00005 hüvelyk
- Védelmi osztály IP40
- LCD-kijelző: 10 mm
- Gyors vezetés
- Keményfém mérőfelületek
- Orsó rozsdamentes, edzett és simított
- Keret lakkozott
- Hőszigetelt
- Gyári szabvány
Leírás:
Digitális külső mikrométer BASIC, 0-25mm, Abl. 0.001mm, IP40, LCD kijelző 10mm, gyári szabvány, kézi hővédelem, keményfém mérőfelületek, Quick-Start, Quick-Lock, mm/inch, ABS, Hold, ON/OFF, hibahatár 0.002 mm.
Jellemző:
- IP osztály: 65 IP
- Olvasás: 0,001 mm
- Mérési tartomány (mm): 0 - 25
- Hibahatár (mm): 0,002 mm
- Hibahatár (µm): 2 µm
- Orsó osztása_mm: 0,5 mm
- Orsó átmérője_mm: 6,5 mm
- MIN. mérési erő: 5 N
- Mérési erő MAX: 10 N
Szabvány:
Factory standard