Huzalcsupaszító ∙ védőszigeteléssel

Cikkszám: 1860VDE-11
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1860VDE-11
EAN / GTIN 4000896007288
Gyártó száma 1860VDE-11
L-szám L60140 2348

Leírás

Leírás:

  • Legfeljebb 6 mm-es 2 vezetékkeresztmetszeKarosszéria szintező vezetékekhez
  • Állítócsavarral és nyitó rugóval
  • Ergonomikus HAZET 2 komponensű műanyag markolatfedelek (piros/sárga)
  • Felület: Magasfényű krómozott, védő szigetelt
  • IEC 60900:2018
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 160 mm
  • VDE védőszigetelés 1000V-ig.
  • Nettó tömeg (kg): 0,21 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz