Lapos kerek orrú fogó 200 mm

Cikkszám: 185A.20G
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
    Termék fajtája Multifunkciós fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 185A.20G
    EAN / GTIN 3662424087172
    Gyártó száma 185A.20G
    L-szám L60130 9142

    Leírás

    Leírás:

    • Vékony, finoman fogazott állkapcsok oldalsó huzalvágóval
    • Az oldalsó huzalvágó rézhuzalhoz és kemény acélhuzalhoz (max. 1,6 mm, 160 kg/mm²). - 185: Egyenes állkapcsok
    • Különösen tartós, jól vágó, indukciósan edzett szénacél ötvözet
    • Ergonomikus, csúszásmentes és vegyszerálló PVC markolat a jó hozzáférhetőség feláldozása nélkül
    • Design: Lakkozott, korrózióálló

    Jellemző:

    • B [mm]:18
    • C [mm]: 75
    • D [mm]: 2.9
    • E [mm]: 3.6
    • E1 [mm]: 9
    • L [mm]: 200
    • [g]: 192

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz