{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Vágóél ⌀ DC | 63 mm | |
Fogásszélesség | 3 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS Co 5 | |
Szabvány | DIN 885 A | |
Maróprofil | keresztfogazás | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | js16 | |
Furat ⌀ H7 | 22 mm | |
Fogak száma Z | 16 | |
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm | |
belső hűtés | nem | |
Szárkivitel | furattal | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Tárcsamaró |
Cikkszám | 185820 63X3 | |
EAN / GTIN | 4045197097859 | |
Gyártó száma | 185820 63X3 |