Csővágó rozsdamentes acélcsövekhez 8-35 mm-es csövekhez

Cikkszám: 1857681
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Sorjázó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1857681
EAN / GTIN 4017981000550
Gyártó száma 1857681
L-szám L60160 5039

Leírás

Leírás:

Belső és külső sorjázáshoz
Alumínium test
Elkeményített kúp 40 vágókéssel

Jellemző:

  • Kialakítás: Belső és külső sorjázáshoz
  • Teljes hossz [mm]: 60 mm
  • Cső-Ø (min./max.) [mm]: 8-35
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz