Keskeny tárcsamaró 160X2,5 mm

Cikkszám: 185500 160X2,5
Kedvezmény
271,92 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀×szélesség js16×k11 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS Co 5
  • Szabvány: DIN 1834 A
  • Maróprofil: keresztfogazás
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: js16

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 160 mm
Fogásszélesség 2,5 mm
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HSS Co 5
Szabvány DIN 1834 A
Maróprofil keresztfogazás
Típus N
Tűrés névleges ⌀ js16
Furat ⌀ H7 40 mm
Fogak száma Z 48
Előtolás fz acélban < 750 N/mm2 0,11 mm
belső hűtés nem
Szárkivitel furattal
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Tárcsamaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 185500 160X2,5
EAN / GTIN 4045197097712
Gyártó száma 185500 160X2,5

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
200
Acél < 500 N/mm²
P
19
Acél < 750 N/mm²
P
19
Acél < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Három oldalt vágó fém tárcsamaró, furatvállal és ékhoronnyal. Keresztfogazású: A váltakozóan ferde fogazású maró mély vágásoknál is nagyon jól forgácsol.

Felhasználás:

Reteszhornyok marásához vagy szétválasztásához, ha pontos és tiszta munkadarab oldalfelületek elérése a cél.

Figyelem:

fz ha ae = 0,1 × D.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz