Nagy teherbírású kombinált fogó

Cikkszám: 1851M-44
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1851M-44
EAN / GTIN 4000896144914
Gyártó száma 1851M-44
L-szám L60140 3413

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Teljesítmény osztály H (zongora huzal, edzett acél huzal)
  • Kisebb erőkifejtés a forgáspont vágóélhez való elmozdításával
  • Induktív edzett vágóél, ferde
  • Vágási keménység: 64 HRC
  • Ergonomikus HAZET 2 komponensű műanyag markolatfedelek (kék/fekete)
  • Felület: Polírozott, fúvott
  • DIN ISO 5746
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 200 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,32 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz