Távtartó modul modul 1/3, üres, 152 x 77 x 40 mm

Cikkszám: 1851462
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
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
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1851462
EAN / GTIN 4010886857786
Gyártó száma 1851462
L-szám L60160 376

Leírás

Leírás:

WSL-L7 (workster) és 2005 szerszámos kocsihoz, 1504 XL munkapadhoz és 2430 szerszámosládához, 1/3-os modul távtartójaként használható
A acéllemezből készült modul
Méretek: Sz 152 x D 77 x H 40 mm.

Jellemző:

  • Teljes szélesség [mm]: 152 mm
  • Teljes magasság [mm]: 40 mm
  • Teljes hossz [mm]: 77 mm
  • Anyag: Acéllemez
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz