Kombinált fogó ∙ védőszigeteléssel

Cikkszám: 1850VDE-22
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1850VDE-22
EAN / GTIN 4000896007202
Gyártó száma 1850VDE-22
L-szám L60140 1755

Leírás

Leírás:

  • Induktív edzett vágóél, ferde
  • Vágási keménység: 60 HRC
  • Ergonomikus HAZET 2 komponensű műanyag markolatfedelek (piros/sárga)
  • Felület: Magasfényű krómozott, védő szigetelt
  • IEC 60900:2018, DIN ISO 5746
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 160 mm
  • VDE védőszigetelés 1000V-ig.
  • Nettó tömeg (kg): 0,22 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz