Kombinált fogó

Cikkszám: 1850-22
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
    Termék fajtája Multifunkciós fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1850-22
    EAN / GTIN 4000896007141
    Gyártó száma 1850-22
    L-szám L60140 852

    Leírás

    Leírás:

    • Induktív edzett vágóél, ferde
    • Vágási keménység: 60 HRC
    • Ergonomikus HAZET 2 komponensű műanyag markolatfedelek (kék/fekete)
    • Felület: Magasfényű krómozott
    • DIN ISO 5746
    • Németországban készült
    • Méretek / hosszúság: 170 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,2 kg.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz