Lapos kerek orrú fogó SLS 200mm

Cikkszám: 185.20CPESLS
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Multifunkciós fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 185.20CPESLS
EAN / GTIN 3662424028366
Gyártó száma 185.20CPESLS
L-szám L60130 8713

Leírás

Leírás:

  • A termék erősségei: A FACOM® SLS rendszerével van felszerelve a véletlen leejtés megakadályozására.
  • Különleges biztonsági berendezés préselt acélkábel segítségével, elforgatható opcióval a nagyobb munkakomfortért a magasban végzett munka során.
  • Finom fogazott pofák kerek anyagokhoz
  • Oldalsó drótvágó rézhuzalhoz és keményacéldróthoz
  • max. 160 kg/mm²
  • Ergonomikus burkolatok nagyon vegyszerálló anyagból
  • Kivehető nyitó nyomórugó, szükség esetén visszahelyezhető
  • Krómozott

Jellemző:

  • B [mm]: 18
  • C [mm]: 75
  • d [mm]: 2.9
  • E [mm]: 3.6
  • E1 [mm]: 9
  • L [mm]: 200
  • [g]: 215

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz