Foglalat a gyújtógyertyák eltávolításához

Cikkszám: 1849-9
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1849-9
    EAN / GTIN 4000896110476
    Gyártó száma 1849-9

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    Távolítsa el és dugja be a gyújtógyertya csatlakozóit
    • A meleg motoron is használják
    • __LW_PS_TAG__}VW Golf 4 ∙ 5 ∙ 6 – 1,6 l ∙ Polo 5 – 1,2 l 2009 → ∙ Bora 1999 → és Touran év 2004 → 1,6 l ∙ 4 hengeres befecskendező motorral görgős húzókarral,
      Új Beetle év 1999 → 2,0 literes ∙ 4 hengeres befecskendező motorral és 2 szelepes 4 hengeres befecskendező motorral görgős húzókarral
      Audi A3 év 2004 → 2 szelepes 4 hengeres befecskendező MOTORÜLÉSSEL
      ∙ ŠKODASMART két (450-es típus)
    • T-fogantyú műanyagból
    • Németországban készült
    • Méretek / hosszúság: 275 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,08 kg.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz