Gyújtótekercs eltávolító

Cikkszám: 1849-8
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
    Termék fajtája Dugókulcs fej

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1849-8
    EAN / GTIN 4000896110360
    Gyártó száma 1849-8
    L-szám L60140 3714

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    A gyújtótekercsek szétszerelése és összeszerelése teljesítményerősítővel
    • To VWGolf ∙ Bora ∙ EOS 3,2 l Year 2006 → ∙ Passat ∙ Sharan ∙ Touareg 6 hengeres év 2003 → ∙ Transporter T5 3,2 l 6 hengeres befecskendező év 2004 →
      Audi TT 3,2 l év 1999 → 2007 ∙ A3 3,2 l év 2004 → ∙ Passat B7 3,6 l FSI
    • T-fogantyú műanyagból
    • Felület: Krómozott
    • Németországban készült
    • Méretek / hosszúság: 133 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,13 kg.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz