Rúd gyújtótekercs kihúzó

Cikkszám: 1849-12A
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
    Cikkszám 1849-12A
    EAN / GTIN 4000896247387
    Gyártó száma 1849-12A

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    A rúd gyújtótekercsének szétszerelése pl. 1,0 l ∙ 1,0 l ÁME ∙ TFSI ∙ TGI ∙ GTI ∙ CNG ∙ 1,2 l ÁME ∙ 1,4 l-25 ∙ 30 ∙ 35 ∙ 40 ∙ 45 ÁME ∙ TFSI ∙ TGI ∙ CNG ∙ GTE ∙ mild Hybrid ∙ e-Hybrid 1,6l ∙ 1,6 l SRE ∙ MPI 2,0 l GTI
    • A ceruzarekercsek gyors, biztonságos eltávolítása
    • AUDI A1 ∙ A3 ∙ A4 ∙ A5 ∙ Q2 ∙ Q3
    • CUPRA Formentor ∙ León
    • SEAT Alhambra ∙ Arona ∙ Ateca ∙ Ibiza ∙ León ∙ Mii ∙ Tarraco ∙ Toledo
    • Škoda Citigo ∙ Fabia ∙ Kamiq ∙ Karoq, ∙ Kodiaq ∙ Octavia ∙ Rapid ∙ Scala ∙ Super ∙ Yeti
    • VW Caddy ∙ Golf 6, 7, 8 ∙ Jetta 4 ∙ 7 → CC ∙ Passat B8 / Polo 5 ∙ 6 → Arteon ∙ Beetle ∙ Taigo ∙ Tiguan ∙ Touran ∙ T-Cross ∙ T-Roc ∙ up! ∙ Scirocco ∙ Sharan ∙ T7
    • A gyújtótekercs mindkét változatának szétszerelése lehetséges:
      • 04C.905,110.J →2017 VAG motorokról
      • 04E.905,110.K 2017→ a VAG Motoren-től
    • 2 komponensű T-fogantyú
    • Motor kódja benzin:
      AUDI: CHPB ∙ CHZB ∙ CHZD ∙ CHZE ∙ CHZJ ∙ CJZA ∙ CMBA ∙ CPTA ∙ CPWA ∙ CUKB ∙ CVNA ∙ CXSA ∙ CXSB ∙ CXUA ∙ CZCA ∙ CZDA ∙ CZDD ∙ CZEA ∙ DKJA ∙ DKLA ∙ DKLD ∙ DKRF ∙ DNAA ∙ DNAA ∙ FB ∙
      DPCA CUPRA: DGEA
      SEAT: CHPA ∙ CHYA ∙ CHYB ∙ CHYC ∙ CHZB ∙ CHZC ∙ CHZD ∙ CHZJ ∙ CHZL ∙ CJZA ∙ CJZB ∙ ∙ CJZD ∙ CMBA ∙ CPGA ∙ CPTA ∙ CWVA ∙ ∙ CXSA ∙ CYVA ∙ CZCA ∙ CZDA ∙ CZDA ∙ DJEA ∙ ∙ DJKA DKJA ŠKODA : CHPA ∙ CHYA ∙ CHYB ∙ CHZJ ∙ CJZA ∙ CJZB ∙ CJZD
      ∙ ∙ CPGA ∙ CWVA ∙ CYVB ∙ CZCA ∙ DA ∙ CZEA ∙ DADA ∙ DGEA ∙ DJKA ∙ DKLA ∙ DKRF ∙ DLAA ∙ DDDVW
      : CHPA ∙ CHYA ∙ CHYB ∙ CHYC ∙ CHZA ∙ CHZB ∙ CHZC ∙ CHZD ∙ CHZG ∙ CHZJ ∙ CHZK ∙ CHZL ∙ CJXB ∙ CJXC ∙ CJZA ∙ CJZC ∙ CJZD ∙ CJZD ∙ CMBA ∙ CNLA ∙ CNXA ∙ CNXA ∙ CNXC ∙ CNXC ∙ CPTA ∙ CPTA CPTA CPTA CPTA CPTA CPVB ∙ CPWA ∙ CRJA ∙ ∙ CSEB ∙ CUKB ∙ CUKC ∙ CWLA ∙ CWRA ∙ CWVB ∙ ∙ CXSA ∙ CYTC ∙ CYVA ∙ CYVB ∙ CYVC ∙ CYVD ∙ CZCA ∙ CZCB ∙ CZDA ∙ CZDB ∙ CZEA ∙ CZTA ∙ DAFA ∙ DBYA ∙ DGEB ∙ DGXA ∙ DHSB ∙ DJKA ∙ DJVA ∙ DJXA ∙ DKJA ∙ DKLA ∙ DKLC ∙ ∙ DKRA ∙ DKRB ∙ DKRF ∙ DNBA ∙ DWYA
    • Németországban készült
    • Méretek / hosszúság: 126 mm

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz