Gyújtótekercs lehúzó

Cikkszám: 1849-12
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1849-12
EAN / GTIN 4000896204342
Gyártó száma 1849-12

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
A rúd gyújtótekercseinek szétszerelése 1,0 l / 1,0 l ÁME / TFSI ∙ 1,2 l ÁME ∙ 1,4 l TSI / TFSI ∙ 2,0 l GTI motorokon
  • A ceruzarekercsek gyors, biztonságos eltávolítása
  • Járműtípusok:
    VW up! Év → 2011 ∙ Polo év → 2012 ∙ Golf év → 2013 ∙ Beetle év → 2014 ∙ Caddy év → 2015 ∙ Passat év → → 2014 ∙ Tiguan év → 2015 ∙ Touran év → 2015 → Sharan év ∙ 2015 Audi A1 év → 2012 ∙ A3 ÉV ∙ 2013 SEAT Mii év → 2011 → Ibiza év ŠKODA 2013 ∙ León év → 2013 2013 → Citigo év ∙ 2011 → Octavia Fabia év → 2014 év ∙


  • T-fogantyú műanyagból
  • Benzinmotor kódja:
    CJZB ∙ CJZA ∙ ∙ CBZBCJZD ∙ CYVB ∙ CTHD ∙ CTHA ∙ CZCA ∙ CZDA ∙ ∙ CMBA ∙ CPVB ∙ CPVA ∙ ∙ CHPACPTA ∙ CAXA ∙ CAPB ∙ CAVD ∙ CXSA ∙ CDGA ∙ CXEA ∙ CTHD ∙ CXSB ∙ CMBA ∙ CKMA ∙ CAVE ∙ CHHB ∙ CHHA ∙ CCCCZB ∙ CPGA ∙ CHZB ∙ CHYB ∙ CHYA ∙ CHZB
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 156 mm

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz