Biztosítógyűrű fogó

Cikkszám: 1847-6
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
    Termék fajtája Szorító olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1847-6
    EAN / GTIN 4000896050468
    Gyártó száma 1847-6
    L-szám L60140 2225

    Leírás

    Leírás:

    Alkalmazás:
    SEAT ∙ OPEL ∙ FORD, VW ∙ Audi ∙ ŠKODA ∙ SEAT, VW hajtótengelyén / külső csapágyán és hajtóműjén lévő biztosítógyűrűk
    • Pofák 30°-ban hajlítva.
    • Felület: Krómozott
    • Németországban készült
    • Méretek / hosszúság: 200 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,17 kg.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz