Biztosítógyűrű fogó

Cikkszám: 1847-3
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
Termék fajtája Szorító olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1847-3
EAN / GTIN 4000896007028
Gyártó száma 1847-3
L-szám L60140 2514

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Snap gyűrűk VW ∙ Audi ∙ OPEL ∙ FORD
  • Állandó sebességű csatlakozóhoz vagy hajtótengelyhez
  • A pofák 10°-ban szögben vannak, a végek ellenőrizve
  • Külső biztosítékokhoz
  • Felület: Krómozott
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 200 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,17 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz