Feszítőpofák ∙ pár

Cikkszám: 1847-02/2
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
Termék fajtája Pofa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1847-02/2
EAN / GTIN 4000896174447
Gyártó száma 1847-02/2

Leírás

Leírás:

  • Pár pofa ∙ kormánymű-bakancsokhoz Audi A4 ∙ A5 ∙ A6 ∙ A7 ∙ Q5, 1847 ∙-vel együtt átalakításra
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,05 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz