Seeger gyűrű fogó

Cikkszám: 1846C-5
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorító olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1846C-5
EAN / GTIN 4000896081332
Gyártó száma 1846C-5
L-szám L60140 545

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Gyorskioldó zár az adott ki- és/vagy reteszeléshez
  • Egyenes külső biztosítékokhoz (tengelyekhez)
  • Pincer láb acéllemez
  • A hegyek edzett, csavarozott, cserélhető
  • Egyenes kialakítás (A forma)
  • Külső biztosítékokhoz
  • Felület: Porszórt bevonattal
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 538 mm
  • Nettó tömeg (kg): 1,76 kg.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz