Tartalék hegy

Cikkszám: 1846C-05/2
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hegy

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1846C-05/2
EAN / GTIN 4000896081349
Gyártó száma 1846C-05/2
L-szám L60140 546

Leírás

Leírás:

  • ∙Konverziós hegyek
    1846 c-5-hez
  • Németországban készült
  • Nettó tömeg (kg): 0,15 kg.

A

nem megfelelő vagy hibás pótalkatrészek vagy azok nem megfelelő felszerelése a készülék károsodását, meghibásodását vagy teljes meghibásodását okozhatja.
Ha nem jóváhagyott pótalkatrészeket használnak vagy helytelenül szerelnek be, a gyártóval vagy ügynökeivel, kereskedőkkel és képviselőkkel szemben fennálló minden garanciális, Service, kártérítési és felelősségi igény elvész.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz