Biztosítógyűrű fogó

Cikkszám: 1846C-0
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
    Termék fajtája Szorító olló

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 1846C-0
    EAN / GTIN 4000896006892
    Gyártó száma 1846C-0
    L-szám L60140 925

    Leírás

    Leírás:

    • Egyenes kialakítás (A forma)
    • Külső biztosítékokhoz
    • Felület: Krómozott, hegy acél szürke
    • DIN 5254 Form A
    • Németországban készült
    • Méretek / hosszúság: 139 mm
    • Nettó tömeg (kg): 0,1 kg.

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz