Biztosítógyűrű fogó

Cikkszám: 1846B-2
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Szorító olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1846B-2
EAN / GTIN 4000896006861
Gyártó száma 1846B-2

Leírás

Leírás:

  • Hegyek, 90°-os szögben (D alak)
  • Belső biztosítékokhoz
  • Felület: Krómozott, hegy acél szürke
  • DIN 5256, B alak
  • Németországban készült
  • Méretek / hosszúság: 180 mm
  • Nettó tömeg (kg): 0,16 kg.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz